pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA815.1366 MORSETTIERA T140

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA815.1366 MORSETTIERA T140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...25 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017105

Codice prodotto

SCA815.1366

Cod. produttore

815.1366

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...25 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...35 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

140...140 °C

Distanza tra i fori:

22 mm

Tensione nominale:

750 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

Profondità:

264 mm

Larghezza:

46 mm

MORSETTIERA T140 - SINGOLI. Dimen. (mm) 264x46x39. Ø foro di fissaggio (mm) 5,5. Poli 12.