SCAME PARRE SPA - SCA815.1364 MORSETTIERA T140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...10 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie CONNECTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017082
Codice prodotto
SCA815.1364
Cod. produttore
815.1364
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...10 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
140...140 °C
Distanza tra i fori:
14.5 mm
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
sì
Profondità:
174 mm
Larghezza:
30 mm