SCAME PARRE SPA - SCA810.379/TR MORSETTO ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Tensione nominale - 450 V
Trasparente - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
Serie CONNECTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017037
Codice prodotto
SCA810.379/TR
Cod. produttore
810.379/TR
Produttore
SCA
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
Trasparente:
sì
16mm² TRASPARENTE


