SCAME PARRE SPA - SCA810.372/TR MORSETTO ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 18 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Tensione nominale - 450 V
Trasparente - sì
Confezione
600 PZ
Serie di prodotti
Serie CONNECTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636043975
Codice prodotto
SCA810.372/TR
Cod. produttore
810.372/TR
Produttore
SCA
Corrente nominale In:
18 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
Trasparente:
sì
1,5mm² TRASPARENTE


