SCAME PARRE SPA - SCA781.2761 PLAFONIERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP44
Tensione nominale - 220...240 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
serie MIZAR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636044118
Codice prodotto
SCA781.2761
Cod. produttore
781.2761
Produttore
SCA
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione nominale:
220...240 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
no
Con lampada:
no
Larghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Con copertura di protezione:
sì
Altezza / Profondità:
227 mm
Lunghezza:
132 mm