SCAME PARRE SPA - SCA770.400 LAMPADA PORTATILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione nominale - 220...230 V
Con cavo di collegamento e spina - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
serie HALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636079332
Codice prodotto
SCA770.400
Cod. produttore
770.400
Produttore
SCA
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
220...230 V
Con cavo di collegamento e spina:
no
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Con spina CEE:
no
IP65 60W E27 senza cavo