SCAME PARRE SPA - SCA770.200 LAMPADA PORTATILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Tensione nominale - 220...240 V
Con cavo di collegamento e spina - no
Con l'interruttore - sì
Con lampada - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
serie HALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636066479
Codice prodotto
SCA770.200
Cod. produttore
770.200
Produttore
SCA
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tensione nominale:
220...240 V
Con cavo di collegamento e spina:
no
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
no
Con spina CEE:
no
Lampada portatile con attacco E27. Grado di protezione: IP20. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -5°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Grado IK a 20°C: IK09 (Versione IP20).. Materiale: Tecnopolimero. Versione senza cavo.