SCAME PARRE SPA - SCA751.40325-10 AVVOLGICAVO AUTOMATICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cavo in dotazione - H05VV-F 
- Avvolgimento automatico - sì 
- Grado di protezione (IP) - IP42 
- Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636468952
Codice prodotto
SCA751.40325-10
Cod. produttore
751.40325-10
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Avvolgimento automatico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP42 2P+T 250V 10m


