SCAME PARRE SPA - SCA751.40315-15 AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H05VV-F
Avvolgimento automatico - sì
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636468945
Codice prodotto
SCA751.40315-15
Cod. produttore
751.40315-15
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Avvolgimento automatico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP42 2P+T 250V 15m


