SCAME PARRE SPA - SCA749.5005-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636036557
Codice prodotto
SCA749.5005-351
Cod. produttore
749.5005-351
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP44 16A 3P+T 400V 50m


