pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-010.P PIATTELLO DI RICAMBIO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.4000-010.P PIATTELLO DI RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Avvolgimento automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636316185

Codice prodotto

SCA746.4000-010.P

Cod. produttore

746.4000-010.P

Produttore

SCA

Avvolgimento automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

IP20 40m