SCAME PARRE SPA - SCA746.3010-077.P PIATTELLO DI RICAMBIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636316178
Codice prodotto
SCA746.3010-077.P
Cod. produttore
746.3010-077.P
Produttore
SCA
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP44 30m