pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.2025-352 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636062990

Codice prodotto

SCA746.2025-352

Cod. produttore

746.2025-352

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo in tecnopolimero atoestinguente, grigio RAL 7035.Norma di riferimento IEC 61316. IP44. Con: supporto quadro Block 4, cavo tipo HO7RN-F (GOMMA) 20 mt., disgiuntore, spina CEE 16A 3P+N+T e presa CEE 3P+N+T. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 5000W. Potenza prelevabile a cavo svolto 11000W.