SCAME PARRE SPA - SCA746.0000-000 RULLO AVVOLGITUTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636315614
Codice prodotto
SCA746.0000-000
Cod. produttore
746.0000-000
Produttore
SCA
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
RULLO AVVOLGITUTTO 330. Grado di protezione: IP55 .


