SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-481 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del cavo - 30 m
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8001636122540
Codice prodotto
SCA745.3505-481
Cod. produttore
745.3505-481
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del cavo:
30 m
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP55 32A 3P+N+T 400V 30m


