SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-441 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del cavo - 30 m
Avvolgimento automatico - no
Con protezione termica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636079035
Codice prodotto
SCA745.3505-441
Cod. produttore
745.3505-441
Produttore
SCA
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del cavo:
30 m
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Avvolgicavo per uso industriale. IP55 Con 4 prese e disgiuntore. 3 0mt. di cavo 4x4.