SCAME PARRE SPA - SCA745.3005-008 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione del conduttore - 2.5 mm² 
- Numero di prese Schuko - 0 
- Cavo in dotazione - H07RN-F 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Numero di prese CEE - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636036625
Codice prodotto
SCA745.3005-008
Cod. produttore
745.3005-008
Produttore
SCA
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
4
Numero di conduttori:
5
Lunghezza del cavo:
30 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


