SCAME PARRE SPA - SCA709.4620 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Cavo in dotazione - H05VV-F
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie TRIS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636062563
Codice prodotto
SCA709.4620
Cod. produttore
709.4620
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese bipasso:
2
Numero di prese tipo P11:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Lunghezza del cavo:
20 m
Con telaio di supporto:
no
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Nero


