pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006021-C CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC KA/KS 1-2

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006021-C CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC KA/KS 1-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 16 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636337968

Codice prodotto

SCA590.PL006021-C

Cod. produttore

590.PL006021-C

Produttore

SCA

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Integrabile

KS2 - KS1 - KA2 - KA1