SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006012 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 315A A 1600A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 16 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
10 PZ
EAN
8001636283647
Codice prodotto
SCA590.PL006012
Cod. produttore
590.PL006012
Produttore
SCA
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
16 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Integrabile