SCAME PARRE SPA - SCA299.1696-04 UNITA' SALVAMOTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di protezione motore - Sganciatore magnetotermico
Tipo di elemento di controllo - Interruttore a pulsante
Colore della spina - Rosso
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001636100258
Codice prodotto
SCA299.1696-04
Cod. produttore
299.1696-04
Produttore
SCA
Tipo di protezione motore:
Sganciatore magnetotermico
Tipo di elemento di controllo:
Interruttore a pulsante
Colore della spina:
Rosso
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A