SCAME PARRE SPA - SCA299.1696-02 UNITA' SALVAMOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di protezione motore - Sganciatore magnetotermico
Tipo di elemento di controllo - Interruttore a pulsante
Tensione nominale - 400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Colore della spina - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636100241
Codice prodotto
SCA299.1696-02
Cod. produttore
299.1696-02
Produttore
SCA
Tipo di protezione motore:
Sganciatore magnetotermico
Tipo di elemento di controllo:
Interruttore a pulsante
Tensione nominale:
400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Colore della spina:
Rosso
Colore del corpo:
Grigio


