pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA248.125974 SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA248.125974 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287423

Codice prodotto

SCA248.125974

Cod. produttore

248.125974

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA INCASSO 3P+N+T 3H 125A IP67 OPTIMA . Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.