SCAME PARRE SPA - SCA245.63933T SPINA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8001636332987
Codice prodotto
SCA245.63933T
Cod. produttore
245.63933T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no