SCAME PARRE SPA - SCA245.12597T SPINA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 125 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 5 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636311401
Codice prodotto
SCA245.12597T
Cod. produttore
245.12597T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no