SCAME PARRE SPA - SCA243.3293 SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 3 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636221830
Codice prodotto
SCA243.3293
Cod. produttore
243.3293
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no