SCAME PARRE SPA - SCA243.1696RV SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 4 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636234595
Codice prodotto
SCA243.1696RV
Cod. produttore
243.1696RV
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no