pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA243.1690 SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA243.1690 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636221748

Codice prodotto

SCA243.1690

Cod. produttore

243.1690

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Con invertitore di fase:

no

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 4h 100-130V CA. Flangia: 75X75MM. Colore: Giallo.