pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA240.63972T SPINA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA240.63972T SPINA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8001636325033

Codice prodotto

SCA240.63972T

Cod. produttore

240.63972T

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (300-500 Hz) verde

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a mantello