SCAME PARRE SPA - SCA240.63966T SPINA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
8001636325057
Codice prodotto
SCA240.63966T
Cod. produttore
240.63966T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no


