pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA240.63933T SPINA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA240.63933T SPINA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8001636325132

Codice prodotto

SCA240.63933T

Cod. produttore

240.63933T

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello