SATI ITALIA SPA - SAT2520452 Profilato rinforzato PSP ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887046743
Codice prodotto
SAT2520452
Cod. produttore
2520452
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Sezionabile:
no