SATI ITALIA SPA - SAT2520451 PROFILATO SOSP. SEMPL.PSP - ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887046729
Codice prodotto
SAT2520451
Cod. produttore
2520451
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
44 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Sezionabile:
no