pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2520210 PROFIL. DOPPIO ASOL. 82X41 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2520210 PROFIL. DOPPIO ASOL. 82X41 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887060602

Codice prodotto

SAT2520210

Cod. produttore

2520210

Produttore

SAT

Profilato per sospensione doppio 82 x 41. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 82 mm. Spessore: 2 mm. Fori ø 9 mm con interasse 50 mm.