SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887009953
Codice prodotto
SAT2020152
Cod. produttore
2020152
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Sezionabile:
no