pagina iniziale
in esaurimento

SATI ITALIA SPA - SAT2020001 PROFILATO SOSPENSIONE PSL - ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020001 PROFILATO SOSPENSIONE PSL - ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8032887009854

Codice prodotto

SAT2020001

Cod. produttore

2020001

Produttore

SAT

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

40 mm

Altezza:

28 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

37 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Sezionabile:

no

Profilato per sospensione - PSL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 2000 mm. Dimensioni: base 40 mm, larghezza 28 mm. Spessore: 1,5 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori Ø 9 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - BM e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SML - SSM - SCP. È prolungabile tramite un giunto da 200 mm.