pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743608 S5 Coprigiunto per base 500 mm ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743608 S5 Coprigiunto per base 500 mm  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032887036539

Codice prodotto

SAT1743608

Cod. produttore

1743608

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Il coprigiunto per base della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni degli elementi rettilinei qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.