SATI ITALIA SPA - SAT1743604 S5 Coprigiunto per base 150 mm ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8032887036515
Codice prodotto
SAT1743604
Cod. produttore
1743604
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
50...100 mm
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


