pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742659 S5 DERIV.T IN SALITA 600X80 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742659 S5 DERIV.T IN SALITA 600X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887035716

Codice prodotto

SAT1742659

Cod. produttore

1742659

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

S5 Derivazione in salita metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 233 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.