pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741040 S5 RIDUZ. C 600 - 500 H 100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1741040 S5 RIDUZ. C 600 - 500 H 100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887033286

Codice prodotto

SAT1741040

Cod. produttore

1741040

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto.Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.