pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740977 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1740977 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887060084

Codice prodotto

SAT1740977

Cod. produttore

1740977

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.