pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1671057 S2 PASSERELLA FILO 600X105 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1671057 S2 PASSERELLA FILO 600X105 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887059941

Codice prodotto

SAT1671057

Cod. produttore

1671057

Produttore

SAT

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 600 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.