pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1671033 S2 PASSER.FILO 200X75 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1671033 S2 PASSER.FILO 200X75 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887059835

Codice prodotto

SAT1671033

Cod. produttore

1671033

Produttore

SAT

Larghezza:

200 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.