SATI ITALIA SPA - SAT1671021 S2 Passerella a filo 100x35 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 35 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Giunto incluso 
Confezione
- 3 M 
EAN
8032887059767
Codice prodotto
SAT1671021
Cod. produttore
1671021
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto incluso
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.49 kg/m
Lunghezza utile / di lavoro:
3000 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m


