SATI ITALIA SPA - SAT1670625 PROFILO INCASTRO B400-IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 20 mm
Larghezza della fessura - 9 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887059668
Codice prodotto
SAT1670625
Cod. produttore
1670625
Produttore
SAT
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
20 mm
Larghezza della fessura:
9 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Altro
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
9 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie:
Altro


