pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1641055 S2 PASSERELLA FILO 400X105 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1641055 S2 PASSERELLA FILO 400X105 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887059491

Codice prodotto

SAT1641055

Cod. produttore

1641055

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 400 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.