pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1641037 S2 PASSER.FILO 600X75 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1641037 S2 PASSER.FILO 600X75 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887059446

Codice prodotto

SAT1641037

Cod. produttore

1641037

Produttore

SAT

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 600 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.