SATI ITALIA SPA - SAT1641021 S2 Passerella a filo 100x35 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 35 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Giunto incluso 
Confezione
- 3 M 
EAN
8032887059330
Codice prodotto
SAT1641021
Cod. produttore
1641021
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto incluso
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.633 kg/m
Lunghezza utile / di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.8 mm
Diametro cavo trasversale:
3.8 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
200 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
75 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
50 N/m


