SATI ITALIA SPA - SAT1641007 S2 Passerella a filo 50x55 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
3 M
EAN
8032887059316
Codice prodotto
SAT1641007
Cod. produttore
1641007
Produttore
SAT
Larghezza:
50 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 50 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.