SATI ITALIA SPA - SAT1640155 S2 Giounto lineare rapido GLR ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Connettore lineare 
- Giunto snodato orizzontale - no 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Giunto snodato verticale - no 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8032887059163
Codice prodotto
SAT1640155
Cod. produttore
1640155
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Senza viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a filo di diametro:
4...5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
35...105 mm


